アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 店舗什器
アイリスオーヤマの 什器用アクセサリー
アイリスオーヤマの スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
樹脂仕切板(H100mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55857743
品番
10-100-2-6
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
高さ(mm)
H100
厚さ(mm)
1.2
材質
アクリル
色
クリア
寸法W(mm)
220
寸法(奥行D×高さH)(mm)
50×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100