MIMI・インターナショナル
MIMI・インターナショナルの 革手袋
MIMI・インターナショナルの 溶接用手袋
溶接3本指
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55870657
品番
SWS503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
36.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
入数(双)
1
仕様
Aグレード