MIMI・インターナショナル
MIMI・インターナショナルの エプロン
MIMI・インターナショナルの 耐熱・耐切創エプロン
革胸当前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55870666
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
フリー
仕様
Aグレード
種別
前掛け
寸法(縦×横)(mm)
89×58
ひも長(cm)
50