豚クレストレンジャーあて付

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55870675 品番 MMBC-710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
サイズL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 入数(双)1 仕様BCグレード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-01-16
用途:
機械メンテナンス
製造業

最初は固いですが使用しているうちに柔らかくてに馴染みとても使いやすいです。
ただし今回購入の物は右手の親指部の皮が他より明らかに薄く手に馴染む頃(使用4日目位)には穴が開きました、そのためこの評価です。
アテ付がほしくて購入したのですがこれでは意味がありません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする