MIMI・インターナショナル
MIMI・インターナショナルの 革手袋
MIMI・インターナショナルの その他革手袋
羊クレストレンジャーあて付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55870684
品番
MMSR-2015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
全長(cm)
22.5
仕様
Bグレード
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22