MIMI・インターナショナル
MIMI・インターナショナルの 革手袋
MIMI・インターナショナルの その他革手袋
羊クレスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55870693
品番
MMSB-2015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
仕様
Bグレード
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23