AFS-84N アルミ踏み台ストッカー グリーンライフ 55870824 AFS-84N アルミ踏み台ストッカー グリーンライフ 55870824

アルミ踏み台ストッカー

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55870824 品番AFS-84N
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外寸法・間口など2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた踏み台型収納ボックス!
南京錠(別売)が取り付けられる!
ベランダ台、ベンチとしてもお使い頂けます!
ガーデニング用品の収納にピッタリ!
アジャスター付きで、ガタつき防止!

耐荷重(kg)収納部/50、底面部/100 材質本体/アルミニウム(エポキシ樹脂塗装)、キャップ/ポリエチレン、アジャスター/エチレン酢酸ビニール ブラウン 外寸法・間口(mm)840 有効内寸法・間口(mm)収納部/760 仕様南京錠金具付き 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)245

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55870824
2026-02-13
用途:
洗濯物の物干し台&収納
その他業種

コンパクトな踏み台です。
場所を取らず有効に使用出来た。
ただ、組み立てのネジ(ビス)が上手く入らなく、又ネジ山も少しくるっていて(おかしい)ピタリと止まらない。
もっとスムーズにはいらないと難儀しました。

対象商品:
55870833
2022-05-21
用途:
踏み台&ストッカー
株式会社アトリエ ヤナギサワ 様

組み立ては、説明書を見ながら1時間以上かかりましたが、女性一人でできました。アルミ製なので、中に物が入っていなければ女性ひとりでも動かせます。踏み台としての使用感は高さもちょうどよく、ストッカーとしても使えるので、外履きのサンダルや園芸用品を収納でき、とても便利です。どなたかが夏の日差しで熱くて触れない位になるという感想を書かれていたので、これから夏に向かうため対処法を考えたいと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
55870833
2021-03-06
用途:
庭用具の収納に
サービス業

組み立てのネジ締めに力がいるので少し手間取りましたが、組み上がってみるとなかなか立派です。
直射日光にさらされると、天面が熱くなるので夏場は注意したほうがよいかもしれないです。

1人が参考にしています
対象商品:
55870833
2020-10-30
用途:
自宅の縁側
松尾運送 様

機能、デザイン、サイズ感は気に入りました
ただ、日射しが強ければ素足で天板を踏めないほど熱くなる
何か表面に緩衝するか素材か天板の素材自体変われば尚良い。

1人が参考にしています
対象商品:
55870833
2019-04-30
用途:
庭への出入り
農・林・水産業

商品の耐久性は高そうですが、組み立て時にネジ頭が舐めてしまって締め込むのに苦労したので星4つにしました。

2人が参考にしています
対象商品:
55870833
2019-06-06
用途:
庭の小物入れ
株式会社東邦ゴルフ 様 (製造業)

縦長の物を入れたいのでもう少し深いと便利と思います

1人が参考にしています
対象商品:
55870824
2018-11-22
用途:
屋外の小道具入れ
その他業種

庭いじりの小道具が増え、玄関横のスペースが、片付かないので、何か
良い収納ケースは無いものかと、探していました。
表の格子の色とマッチしたストッカーを見つけ、早速購入し組み立てたら、高級感もあり、軽くて持ち運びも一人でできました。
すっきりした玄関に、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
55870824
2022-06-10
用途:
低い駐車場からの踏み台
製造業

軽量だが横方向にガタつくので筋交で補強する必要があった。また、組立時向きが分かりにくく二度手間となったので、分かりやすい表示を加えてもらいたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする