コンパクトな踏み台です。
場所を取らず有効に使用出来た。
ただ、組み立てのネジ(ビス)が上手く入らなく、又ネジ山も少しくるっていて(おかしい)ピタリと止まらない。
もっとスムーズにはいらないと難儀しました。
組み立ては、説明書を見ながら1時間以上かかりましたが、女性一人でできました。アルミ製なので、中に物が入っていなければ女性ひとりでも動かせます。踏み台としての使用感は高さもちょうどよく、ストッカーとしても使えるので、外履きのサンダルや園芸用品を収納でき、とても便利です。どなたかが夏の日差しで熱くて触れない位になるという感想を書かれていたので、これから夏に向かうため対処法を考えたいと思っています。
組み立てのネジ締めに力がいるので少し手間取りましたが、組み上がってみるとなかなか立派です。
直射日光にさらされると、天面が熱くなるので夏場は注意したほうがよいかもしれないです。
機能、デザイン、サイズ感は気に入りました
ただ、日射しが強ければ素足で天板を踏めないほど熱くなる
何か表面に緩衝するか素材か天板の素材自体変われば尚良い。
商品の耐久性は高そうですが、組み立て時にネジ頭が舐めてしまって締め込むのに苦労したので星4つにしました。
庭いじりの小道具が増え、玄関横のスペースが、片付かないので、何か
良い収納ケースは無いものかと、探していました。
表の格子の色とマッチしたストッカーを見つけ、早速購入し組み立てたら、高級感もあり、軽くて持ち運びも一人でできました。
すっきりした玄関に、大満足です。
軽量だが横方向にガタつくので筋交で補強する必要があった。また、組立時向きが分かりにくく二度手間となったので、分かりやすい表示を加えてもらいたい。
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。