電動ピペット用ガラスチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55871104 品番 AX-GL-200/1200
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

樹脂製チップを使えないサンプルに便利。
アルカリ溶出が極めて少ない”ホウケイ酸ガラス-1”を使用。
PA/MPAシリーズとの組合せにより、設定した量を正確かつ簡単に吸引。
ガラスチップ/接続アダプタ、PA/MPA本体ロアパーツはオートクレーブ可能。

トラスコ品番856-2778 セット内容ガラスチップ10本、アダプタ2個 適合本体PA-200、PA-1200、MPA-200、MPA-1200 材質チップ/ホウケイ酸ガラス-1(JIS R 3503 JR-1)、接続アダプタ/シリコンゴム(グレー) 全長(mm)ガラスチップ/112、接続アダプタ/30 無色・透明 RoHS指令(10物質対応)対応 胴外径(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする