パルスエンジンタコメータ PET-1100R

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55874647 品番PET-1100R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ガソリンエンジン専用です。
点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。
付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。
2ストローク1〜4気筒と4ストローク1〜6気筒及び8気筒が計測できます。

用途
ガソリンエンジンの整備。
エンジン調整時の回転数チェック。
測定範囲(min-1[r.p.m])100〜19980 付属品アンテナリード線、吊りひも 材質(本体・ケース)ABS 電源内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120 分解能10rpm 電池寿命(時間)20000 測定精度(r/min)±10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする