チップソージャパン
ベストマックスチップソー(アルミ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
55875916
品番
AL380-100
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合材
アルミ
外径(Φmm)
380
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.0
刃数(p)
10
仕様
アルミ用
最高使用回転速度(min
-1
)
3500
刃型
中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応