ウォーターバス用スターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55876108 品番FWBS-2
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

長時間のウォーターバス、オイルバスの攪拌用。
背面には、出力コンセントを設置しています。
断熱台付きでスターラーの本体に熱が伝わりにくい設計です。
付属の攪拌子は50mmと長めで大きな渦でゆったり攪拌します。

回転数(min-1[r.p.m])300〜1500 撹拌容量(L)0.1〜10 TGK品番692-63-07-41 材質SUS304、断熱台付き 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)258×285×104H 電源AC100V 1A 50/60Hz モーターくまとり形 制御電圧制御、電磁ブレーキ使用 外部出力AC100V 7A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする