Fineクールスターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55876135 品番FDC-900
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。

回転数(min-1[r.p.m])200〜800 付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組 TGK品番692-63-10-09 質量(kg)12 外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む) 電源AC100V 50/60Hz 5A 温度範囲(℃)-3〜+80 モーターDC形 温度精度±0.5℃ 槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能) 撹拌容量(mL)50〜1000 温度調節デジタルPID制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする