TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の スターラー
TGK(東京硝子器械)の スターラー用本体
Fine 反転スターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55876336
品番
FR-203N
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。
回転速度が目盛表示されています。
反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
80〜1800
付属品
撹拌子(30mm、40mm)各1個
仕様
反転時間:10〜120秒調節可
TGK品番
692-63-08-08
質量(kg)
3.6
外形寸法(mm)
278×286×81H
電源
AC100V 50/60Hz 1A
プレート寸法(mm)
270×250
モーター
DCブラシレスモーター
撹拌容量(mL)
100〜3000