TGK(東京硝子器械)
Fineホットプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
電源
AC100V 50/60Hz 9A
AC100V 50/60Hz 12A
AC100V 50/60Hz 9A
電気容量(W)
900
1100
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55876354
品番
FHP-380AS
参考基準価格(税別)
¥104,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
プレート温度の均一性にすぐれています。
プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)
50~250
電気容量(W)
900
プレート寸法(mm)
338×238×25H
TGK品番
692-61-05-11
質量(kg)
7
外形寸法(mm)
392×305×165H
電源
AC100V 50/60Hz 9A
温度表示
1℃単位
温度精度
±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
使用環境
5~35℃、Rh80%以下
温度調整方法
Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
温度設定
1℃単位