※着用例
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の ドライ/クール/ウォーターバス
Fine 高性能万能型高温バス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55876424
品番
FMB-170
参考基準価格(税別)
¥189,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
250℃までの実験が簡単にできます。
アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。
スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)
380(内蔵)
TGK品番
692-63-24-01
質量(kg)
バス/2.5、温度コントローラー/1.5
使用温度範囲(℃)
50〜250
外形寸法(mm)
バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H
温度精度
±0.5〜3.5℃(使用温度による)
内槽寸法(mm)
Φ143×60H
材質(バス)
アルミニウム黒アルマイト仕上げ