Fineデジタル表示付多連式スターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55876512 品番 F-626ND
参考基準価格(税別)¥165,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 付属品撹拌子(30mm)×6個 TGK品番692-63-08-16 質量(kg)5.1 種類6連 外形寸法(mm)456×336×57H 電源AC100V 50/60Hz 1A モーターDC小型 制御電圧制御 撹拌容量(mL)50〜2000(1箇所当り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする