多連式ホットスターラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55876528 品番 F-614H
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

回転数(min-1[r.p.m])300〜1500 撹拌容量(L)0.05〜2 付属品撹拌子(30mm)×4個 TGK品番692-63-08-41 質量(kg)12 外形寸法(mm)406×432×122H 電源AC100V 50/60Hz 12A モーター4個 熱板温度(℃)250 プレート寸法(Φmm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする