TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の スターラー
TGK(東京硝子器械)の スターラー用本体
多連式ホットスターラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55876537
品番
F-616H
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
天板は耐薬品性にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。
各ポジション単独で回転調節と温度調節ができます。
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
300〜1500
撹拌容量(L)
0.05×2
付属品
撹拌子(30mm)×6個
TGK品番
692-63-08-42
質量(kg)
14
外形寸法(mm)
606×432×122H
電源
AC100V 50/60Hz 15A
モーター
6個
熱板温度(℃)
250
プレート寸法(Φmm)
130