曜日別特売
F-0015DN Fineデジタル卓上恒温水槽 TGK(東京硝子器械) 55876546

Fineデジタル卓上恒温水槽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55876546品番F-0015DN
参考基準価格(税別)¥106,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。

付属品ステンレス水槽、本体転倒防止用サポートTGK品番000-61-73-05質量(kg)2.7外形寸法(mm)209×216×218H電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)室温+5~70精度±0.1℃(at37℃)ヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式デジタルPID制御撹拌方式噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする