※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
中温度ホットプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
プレート寸法(mm)
450×300
300×300
450×300
電気容量(W)
160
120
160
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55876555
品番
FHP-450S
参考基準価格(税別)
¥129,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)
Rt+5~80
電気容量(W)
160
プレート寸法(mm)
450×300
材質(プレート)
SUS304
TGK品番
692-61-05-04
質量(kg)
4.2
外形寸法(mm)
450×305×85H
電源
AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時
±0.25℃
温度分布60℃時
±0.8℃
温度調整方法
白金側温抵抗体PID制御