TGK(東京硝子器械)
Fine微量真空乾燥器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55876573
品番
FVM-303D
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥350,900
販売価格(税別)
¥
319,000
バスケットに入れる
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。
ガラスベルジャーで内部観察ができます。
PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。
ガス置換ができます。
仕様
減圧可能範囲:0.1MPa
TGK品番
692-61-21-55
質量(kg)
6.6
電源
AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード
温度範囲(℃)
室温+5~Max.200
ヒーター(W)
200
温度精度
±0.1℃
本体外形寸法(mm)
287×222×154H
ベルジャー内寸法(ΦXHmm)
112×120
温度調節
デジタル表示PID制御
ブロック寸法(mm)
Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴
プレート寸法(Φmm)
105(平面部)