ユニ工業
ユニ工業の 文房具
ユニ工業の 事務用テープ
ユニ工業の ラッピング用テープ
バッグシーリングテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12箱×20巻)
注文コード
55885506
品番
B-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
カラーも豊富。
袋状の口止めテープの決定版。
作業性に優れているから、様々なシーンで活躍。
耐水性に優れ、巻き戻しがスムーズです。
素材には、寸法安定性に優れたポリエステルフィルムを使用。
テープ幅(mm)
9
総厚(mm)
0.056
テープ地色
黄
テープ長さ(m)
50
規格
食品衛生法適合(370号)
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
3.0
巻戻し力(N/10mm)
2.5
引張強度(N/10mm)
60.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55885506
B-02
75558876
B-02N
バッグシーリングテープ
ユニ工業
1セット(10箱×20巻)
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です