バッグシーリングテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(4袋×20巻) 注文コード55885585 品番B-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

カラーも豊富。
袋状の口止めテープの決定版。
作業性に優れているから、様々なシーンで活躍。
耐水性に優れ、巻き戻しがスムーズです。
素材には、寸法安定性に優れたポリエステルフィルムを使用。

テープ幅(mm)9 総厚(mm)0.056 テープ地色 テープ長さ(m)50 規格食品衛生法適合(370号) 基材ポリエステル 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.0 巻戻し力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)60.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55885585 B-08 75558937 B-08N バッグシーリングテープ ユニ工業 バッグシーリングテープ ユニ工業 1セット(10箱×20巻) 55,980 税込61,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする