梵天耳かき 3本組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55892077 品番QQ-605
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

熟練の職人が一本一本丹念に仕上げた逸品です。
昔ながらの手造り耳かき。お得な3本組。

材質(みみかき)竹、(ぼん天)あひるの羽毛 長さ(mm)160 質量(g)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
耳かき
有限会社 イーエム 様

少し強度が無さそうですが、この値段で3本ですから。使い勝手自体は
全く問題ありません。

2025-02-15
用途:
最近

買える場所が少なく思い、ほかの買い物ついでに検索したらありました♪

対象商品:
55892077
2018-03-12
用途:
果実の交配作業
製造業

価格が安く使い捨てにできるので、簡単に交換できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする