HOS-05B 24Vトランジスタホーン ミツバサンコーワ 55893118 HOS-05B 24Vトランジスタホーン ミツバサンコーワ 55893118 HOS-05B 24Vトランジスタホーン ミツバサンコーワ 55893118 HOS-05B 24Vトランジスタホーン ミツバサンコーワ 55893118

24Vトランジスタホーン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55893118 品番HOS-05B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

周波数390Hz/320Hzが奏でる超低音サウンドは大型車に最適です。
必要な時、確実に車の意思を相手に知らせる。この使命を確実に実現させるホーン。
専用の回路ボックス&ハーネス付属で、別途リレー・ハーネスは不要です。

セット内容ホーン(Hi&Lo)、回路ボックス、専用ハーネス、コネクター、クランプ、ボルトナット、取付取扱説明書(保証書付) 質量(g)(Highホーン)約480、(回路ボックス)約156 周波数(Hz)(Hi)390、(Lo)320 電流(A)2.5×2 電圧(V)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)125×133×86、(回路ボックス)63.5×77×29 音圧レベル(dB)114(2m)
注意
※取り付け方法・位置によっては、性能の低下や音の反響・こもり等により、道路運送車両法の保安基準に適応出来ない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする