曜日別特売
‐ 防臭袋モレナイス 日伸産業 55893206

 

‐ 防臭袋モレナイス 日伸産業 55893206
‐ 防臭袋モレナイス 日伸産業 55893206
‐ 防臭袋モレナイス 日伸産業 55893206

防臭袋モレナイス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)注文コード55893206品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

驚きの臭わない防臭袋。生ゴミ・使用済み紙オムツの悪臭にさようなら!密封するとイヤなニオイが遮断されます。
有害物質は使用していません。破れにくい厚めのフィルムを使用。(標準以上の0.0.3mm厚)
使用済み紙オムツもタップリ入ります。(45Lサイズ)だから、家計にやさしく経済的。
人にやさしい新素材。地球温暖化ガス(CO2)排出量が15%削減。

用途
45L用
半透明無地材質ポリエチレンテレフタレート・低密度ポリエチレン質量(g)約29.5容量(L)45厚さ×横×縦(mm)0.03×650×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 家の中 リュックの中
その他業種

家に荷物を置いておくと全て、近隣の柔軟剤や芳香ビーズに汚染されて、特にプラ製品や紙に染み込んで使用不可にされてしまうので、これに入れたり、これをカバーにしたりしています。外出リュックの中にもこの袋を入れて、中身を守っています。

対象商品 : 55893206
2022-02-25
用途: 在宅介護で使用済みのオムツを保管
ドライ花材小林農・林・水産業

普通のゴミ袋では防げなかったあの嫌な臭いから解放されました。介護のストレスが軽減されます。

1が参考にしています
対象商品 : 55893206
2020-05-19
用途: 母の介護で使用
農・林・水産業

ネットで商品を知り購入しました、一袋に入っている、消臭ができる袋が多いので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする