インナーライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 55896478 品番 U5003L82
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)315 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)5.7 適合ワイヤ径(Φmm)0.8〜1.2 材質硬鋼線 主な適合トーチNTS-25、NTM-25、NTS-30、NTM-30、NTL-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする