インナーライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 55896487 品番 U5003L26
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,198959
全長(mm)315 内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)3.8 適合ワイヤ径(Φmm)1.2〜1.6 材質硬鋼線 主な適合トーチNTS-35、NTM-35、NTL-35、NTS-50、NTM-50、NTL-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする