ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの 交換チップ
チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
55897004
品番
K662B12
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
0.9
長さ(mm)
45
適合
BT3500F-30、BT3500F-45、BT3500F-60、BT3510V-30、BT3510V-45、BT3510V-60、BT2000-30、BT2000-40
種別
Tチップ(高電流)
サイズ
M6