チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ワイヤー径(Φmm)1.6 注文コード55897187 品番K990D16
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はワイヤー径など4種類から選べます 他の種類を見る
適合
タングステンチップ
ブルートーチ用
ワイヤー径(Φmm)1.6 チップ長さ(mm)40 種別CWチップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする