ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの 交換ノズル
ノズル No.A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
55897372
品番
U3595E01
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
主な適合トーチ
WTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53
組合せブッシュU608T00、組合せバッフルU2437H01
種別
ノズルNo.10(メッキ無し)
全長(mm)
75
寸法L(mm)
75
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
21
寸法D(mm)
21