ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの 交換ノズル
メタルノズル(No.8A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
55897695
品番
U3595E02
参考基準価格(税別)
¥3,125
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
主な適合トーチ
WTC-3501、WTC-3502、WTC-3503、WTC-3504、WTC-3001、WTC-3002、WT-64、WT-65、WT-66、WTG-43、WTG-53
組合せブッシュU608T00、組合せバッフルU2437H01
種別
ノズルNo.8(メッキ無し)
全長(mm)
75
寸法L(mm)
75
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
20
寸法D(mm)
20