曜日別特売
01-150S プライスボード・プライスセット 阿部商会 55898167

01-150S プライスボード・プライスセット 阿部商会 55898167
01-150S プライスボード・プライスセット 阿部商会 55898167

プライスボード・プライスセット

(2件のレビュー)
13日以内出荷13日以内出荷とは
白ベース/赤字
内容量1セット注文コード55898167品番01-150S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ワンポイントで価格をアピール!

寸法(高さH×幅W)(cm)42×60材質スチールセット内容ボード×10枚、数字×30枚(0~9までが各3枚)仕様スライド式白ベース/赤字
注意
※設置方法:コの字型の金具を伸ばし、ルームミラー等に立て掛け
お使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55898167
2022-09-18
用途: 商品車のプライス表示

ボード自体は10枚ですが同梱の数字が少なすぎで使い物になりません。
同梱されていた数字の同品も見つかりません。
ボード枚数はこの10枚で事足りていますが。
同梱品と同一品での数字の提供はないのですか?
もし無いという事であればこのセットごと返品したいです。

3が参考にしています
対象商品 : 55898167
2019-03-12
用途: 中古車展示
モモゾノベース自動車・二輪車・自転車関連業

見栄えはいいです。
プライスの文字がもう少し多いと助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする