プライスボード・プライスセット

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55898176 品番 01-134S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ワンポイントで価格をアピール!

寸法(高さH×幅W)(cm)42×60 材質スチール セット内容ボード×10枚、数字×30枚(0〜9までが各3枚) 仕様スライド式 白ベース/黒ふち/赤字
注意
※設置方法:コの字型の金具を伸ばし、ルームミラー等に立て掛け
お使い下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898167
2022-09-18
用途:
商品車のプライス表示

ボード自体は10枚ですが同梱の数字が少なすぎで使い物になりません。
同梱されていた数字の同品も見つかりません。
ボード枚数はこの10枚で事足りていますが。
同梱品と同一品での数字の提供はないのですか?
もし無いという事であればこのセットごと返品したいです。

3人が参考にしています
対象商品:
55898167
2019-03-12
用途:
中古車展示
モモゾノベース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見栄えはいいです。
プライスの文字がもう少し多いと助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする