- クランプ 単管用 モノタロウ 55898203 - クランプ 単管用 モノタロウ 55898203 - クランプ 単管用 モノタロウ 55898203

クランプ 単管用

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 55898203 品番 -
販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。

タイプ自在 用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用前に破損や接合部の緩みなどがないことを確かめた上でご使用ください。
※保管の際は、商品の劣化を防ぐため高温多湿の場所は避けて保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898194
2024-08-21
用途:
ラックを作る際の部品
その他業種

職場では重量物のラックを作る際、単管パイプを使用してます。
クランプを大量に使うので助かってます。
今のところ、何も問題ありません。

対象商品:
55898194
2023-09-20
用途:
テラスの土台用
合同会社 来夢 様 (不動産業)

2回目の利用です。注文日に発送と迅速な対応に感心しています。機能的には全く問題ありません。
外箱が弱く、口のテープが無いので商品がはみ出そうでした。これは残念でした。

5人が参考にしています
対象商品:
55898194
2024-05-27
用途:
倉庫の棚に
市川機工 様 (建設業・工事業)

お値段以上の商品です。
強度も使った感じも全く問題なかったんで追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
55898194
2023-01-30
用途:
千場

何度か利用してます。
使用に問題なしです。
また利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
55898194
2021-12-07
用途:
農業資材

何社か比較して遜色ないです。数回購入していますが、強度や精度は分かりませんが、錆の回りも特に早いわけでもなく安価に購入できよいです。重量があるものを配送いただけるので助かります。

対象商品:
55898203
2021-10-14
用途:
足場組用
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

自在クランプだが少しガタが大きいように思える。長期回数使用において安全性が気になる。

1人が参考にしています
対象商品:
55898194
2022-04-21
用途:
畑の柵
アトリエ 郷 様 (サービス業)

PBであることから安価で助かります。満足しています。

対象商品:
55898203
2021-12-07
用途:
農業資材

他の方のレビューにもありますが、今まで使用してきた物と比較してガタ(遊び)が大きく感じます。ただ、使用用途によりますので個人的には納得して購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする