スパークスミッド

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55898264 品番 2949
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ソフトなグリップ力で長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性。透湿性に優れている。
洗濯が可能。

エレクトリックブルー サイズM 全長(cm)21.5 トラスコ品番856-2497 材質手の平部/人工皮革、すべり止め部/シリコーン樹脂、手の甲部/ポリエステル・合成皮革・ポリウレタン、ロゴ部/塩化ビニール樹脂(可塑剤)、手首部/クロロプレンゴム 入数(双)1 中指長(cm)7.9 手の平幅(cm)9.5 アズワン品番64-2322-69 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898282
2018-03-16
用途:
手袋
農・林・水産業

非常に滑らなくていいがもう少し柔らかければなおいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする