グリーンケミー
グリーンケミーの 非常食
10年保存食セット 3日分
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(9袋×12箱)
注文コード
55898404
品番
Cube-10Years D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車の中や屋外倉庫にも備蓄可能。
調理不要、そのまま食べられる。
省スペース。持ち運びに便利な1kg。
保存期間(年)
10
セット内容
クッキー(プレーン味、レーズン味、抹茶味)各1本×9袋
耐熱温度(℃)
-20〜80
カロリー(kcal)
450
香味
プレーン味、レーズン味、抹茶味