7年保存 カレーピラフ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50袋) 注文コード55898422 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,378
販売価格(税別)
29,980

水もお湯もいらない、調理不要でそのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等27品目と貝類不使用。
スプーン付。

保存期間(年)7 種別米類 香味カレーピラフ 栄養成分(1袋230g当たり)エネルギー:327kcal、タンパク質:4.6g、脂質:10.1g、炭水化物:52.8g、糖質:52.0g、食物繊維:0.8g、食塩相当量:1.8g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする