グリーンケミー
グリーンケミーの 非常食
7年保存 コーンピラフ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50袋)
注文コード
55898447
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,298
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
水もお湯もいらない、調理不要でそのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等27品目と貝類不使用。
スプーン付。
保存期間(年)
7
種別
米類
香味
コーンピラフ
栄養成分
(1袋230g当たり)エネルギー:320kcal、タンパク質:4.3g、脂質:9.9g、炭水化物:52.2g、糖質:51.6g、食物繊維:0.6g、食塩相当量:2.1g