10年保存クッキー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100袋) 注文コード55898456 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・加圧加熱殺菌による長期保存クッキー
・耐温度域が-20℃〜80℃なので、屋外倉庫や車載もOK。
・プレーン味、レーズン味、抹茶味が各1本入り

栄養成分
【プレーン味】エネルギー:150.1kcal、たんぱく質:2.08g、脂質:7.66g、炭水化物:18.22g、食塩相当量:0.19g
【レーズン味】エネルギー:150.2kcal、たんぱく質:1.72g、脂質:7.75g、炭水化物:18.39g、食塩相当量:0.10g
【抹茶味】エネルギー:150.3kcal、たんぱく質:2.04g、脂質:7.84g、炭水化物:17.89g、食塩相当量:0.14g
保存期間(年)10 種別パン・お菓子類 耐熱温度(℃)-20〜80 カロリー(kcal)450(1袋) 香味プレーン味、レーズン味、抹茶味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする