MIMI・インターナショナル
MIMI・インターナショナルの 革手袋
MIMI・インターナショナルの その他革手袋
羊クレストレンジャーあて付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55898526
品番
MMSR-2015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
仕様
Bグレード
入数(双)
1
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
23.5