防犯グッズ フリーダイヤル錠

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55898763 品番 #120
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。

仕様3段番号可変式 ブラック 呼び寸法26mm 寸法A(mm)33 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)26 寸法B(mm)18.5 寸法C(mm)12 ロックダイヤル式 施錠方法3段ダイヤル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898842
2023-02-08
用途:
学校のロッカー用
医療法人和 様 (医療・福祉・介護関連業)

実は某国立中学校の推奨の鍵だったので購入しました。
操作性はよいです。3桁ですので、防犯効果は低いですが抑止力にはなるでしょう。
番号も好きなものに設定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする