#120 防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC 55898772

#120 防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC 55898772 #120 防犯グッズ フリーダイヤル錠 YKC 55898772

防犯グッズ フリーダイヤル錠

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法E(mm)31 寸法B(mm)20 注文コード55898772 品番#120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は寸法E・寸法Bなど11種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。

仕様3段番号可変式 ニッケル 寸法A(mm)37.5 寸法D(mm)4.5 寸法E(mm)31 寸法B(mm)20 寸法C(mm)14 ロックダイヤル式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55898842
2023-02-08
用途:
学校のロッカー用
医療法人和 様 (医療・福祉・介護関連業)

実は某国立中学校の推奨の鍵だったので購入しました。
操作性はよいです。3桁ですので、防犯効果は低いですが抑止力にはなるでしょう。
番号も好きなものに設定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする