YKC
YKCの 南京錠・鍵
YKCの ダイヤル錠
防犯グッズ フリーダイヤル錠 MK装置付 4段 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55898824
品番
#415
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マスターキーで非常解錠ができて暗証番号もリセットできるすぐれたダイヤル錠ダイヤル錠の暗証番号は任意の番号(4桁)に設定できる。
ロック
ダイヤル式
仕様
4段番号可変式
色
ブラック
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
6.35
寸法E(mm)
41.5
寸法B(mm)
23.65
寸法C(mm)
19.5
注意
※マスターキーは別売りです。