YKC
YKCの 南京錠・鍵
YKCの ダイヤル錠
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55898876
品番
#240
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
仕様
4段番号可変式
色
シルバー/ラバー
呼び寸法
40mm
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
19.5
ロック
ダイヤル式
施錠方法
4段ダイヤル