YKC
YKCの 南京錠・鍵
YKCの 南京錠
防犯グッズ シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55898946
品番
BP1000×30
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スタンダードな南京錠です。さびにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。キー3本付き。
ロック
キー式
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
14