※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55899183 品番 GA-LC009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1 付属品安心ストッパー付き給水ジョイント 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅 オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜50 アズワン品番64-5150-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする