※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-LC004 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899262 GA-LC004 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899262 GA-LC004 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899262 GA-LC004 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899262 GA-LC004 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899262 GA-LC004 ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ) 55899262

ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55899262 品番 GA-LC004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。

ホース長さ(m)1.5 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜50 アズワン品番64-5150-62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
日常に
卸売・小売業

水漏れしだしたので、交換したらすぐに改善され良かったです。
発注から発送までも早く助かりました。

2025-04-08
用途:
洗濯機水栓変更に伴う延長需要に
電気・ガス・熱供給・水道業

洗濯機用水栓取替現場で、洗濯機のホースが既存のものでは短くなってしまうため、取り寄せしました。
お施主様にはサービスで無請求に出来る金額だったので、請求しませんでした。

対象商品:
55899253
2024-08-10
用途:
水道から洗濯機に設続
農・林・水産業

安い部品であるが送料がかかるので地元で買うところであったが、500円クーポンを頂いたので買いました。

対象商品:
55899244
2023-12-07
用途:
ぬるま湯で洗濯
福田会計事務所 様 (サービス業)

洗濯機近くには、お湯の出る蛇口と、水の出る蛇口の2つがあります。
三方ホース継手で、2つの蛇口と洗濯機を繋ぎ、ぬるま湯で洗濯するのに、使っています。
冷たい水よりも、ぬるま湯の方が、汚れが落ちています。

1人が参考にしています
対象商品:
55899244
2023-06-14
用途:
洗濯機の給水に
教育・研究機関

長年使用している洗濯機の給水ホースのプラ部分が劣化したので交換、ポン付けで作業も簡単だった。

対象商品:
55899244
2023-09-28
用途:
全自動洗濯機のホース交換
春原 様 (その他業種)

価格がお手頃だったのでこの製品を購入しました。互換性など全く問題なく使えています。

対象商品:
55899244
2022-12-24
用途:
取付け
ティップ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

簡単に施工出来るし特に問題ありません。
カラーバリエーションが増えると、既存品との差別化が出来て良いかなーと、思いました。

対象商品:
55899262
2025-02-16
用途:
食洗機
卸売・小売業

パッキンが消耗していたので、パイプを交換したところ水漏れしなかなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする