※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 (長さ調節可能 アイボリー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55899427 品番 GA-LE001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。

ホース長さ(m)1 ホース内径(Φmm)30 付属品ホース差込口、ホースエンド 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1〜50 ホース外径(Φmm)34 アズワン品番64-5151-81
注意
※ホース差込口・ホースエンドの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
※洗濯機本体に直接取付できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55899463
2019-07-25
用途:
洗濯機の排水に使用。
製造業

可もなく不可もなく普通の排水ホースです。問題なく使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする